Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ, με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 985, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 985, σκέτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN985 A4 M12

Αρ. είδους 039712
EAN 4056807195872

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Παξιμάδια με μειωμένη ικανότητα φορτίου

  • Τα εξαγωνικά παξιμάδια με χαμηλότερο ονομαστικό ύψος που συμμορφώνονται με το καταργημένο πρότυπο DIN 985 δεν μπορούν να υποστηρίξουν φορτία δοκιμής κατά DIN EN ISO 20898-2

  • Στον χαρακτηρισμό της κατηγορίας αντοχής προστίθενται δύο κάθετες γραμμές πριν και μετά από τον κωδικό αντοχής, ώστε να διαφοροποιείται.

  • Το πρότυπο DIN 985 έχει αντικατασταθεί από τα ISO 10511, 10512 και 7040

  • Όταν γίνεται η βιδωτή σύνδεση, το σπείρωμα βιδώματος ασφαλίζεται με τον πλαστικό δακτύλιο. Το υψηλό επίπεδο τριβής που δημιουργείται από τις δυνάμεις σύσφιγξης μεταξύ των προφίλ σπειρώματος δημιουργεί τη ροπή ασφάλισης που απαιτείται για τη διατήρηση της δύναμης προφόρτισης.

  • Δεν προκαλούνται ζημιές στις επιφάνειες του σπειρώματος

  • Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -70 °C έως +120 °C
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 985 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10511. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M7, M18, M22, M27, M33 και τα σπειρώματα με ονομαστική διάμετρο > M36 καταργήθηκαν | Το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα σπειρώματα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Οι κατηγορίες αντοχής άλλαξαν σε 04 και 05).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M12

Ύψος (m1)

12 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS19

Πρότυπα

DIN 985

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Χαμηλή

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Εξαρτήματα σύσφιξης με δακτύλιο πολυαμιδίου

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες