Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα, άξονας DIN 983, απλός χάλυβας, σχήμα AK

DIN 983, AK, απλός χάλυβας
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΟΝΑ-DIN983-AK-50X2,0

Αρ. είδους 04383 50
EAN 4047376923164

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα, άξονας DIN 983, απλός χάλυβας, σχήμα AK

Αρ. είδους 04383 50

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για άξονες

50 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

47,0 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

45,8 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

67,2 mm

Πλάτος κρίκου (a1)

8,2 mm

Πλάτος (b1)

5,1 mm

Πάχος (s1)

2 mm

Πρότυπα

DIN 983

Σχεδίαση

Τυπική σχεδίαση

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων