Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, υψηλό προφίλ τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 982, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 982, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN982 A4 M8

Αρ. είδους 0397018

EAN 4048539501762

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι, υψηλό προφίλ τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 982, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 0397018
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
Το πρότυπο DIN 982 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7040. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (Τα σπειρώματα M7, M18, M22 καταργήθηκαν | Συμπεριλήφθηκαν επιπλέον τα σπειρώματα M3, M4, M30 και M36 | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία στα σπειρώματα M10, M12 και M14 άλλαξαν σε 16 mm, 18 mm και 21 mm | Το λεπτό σπείρωμα συμπεριλήφθηκε στο ISO 10512 | Η κατηγορία αντοχής 12 καταργήθηκε | Το ISO 7040 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Ύψος (h1)

9,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Πρότυπα

DIN 982

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Εξαρτήματα σύσφιξης με δακτύλιο πολυαμιδίου

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες