Εξαγωνικό παξιμάδι, υψηλό προφίλ τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΓ.DIN982 8 SW17 M8
Αρ. είδους 03718
EAN 4011231350815
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 982 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7040. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (Τα σπειρώματα M7, M18, M22 καταργήθηκαν | Συμπεριλήφθηκαν επιπλέον τα σπειρώματα M3, M4, M30 και M36 | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία στα σπειρώματα M10, M12 και M14 άλλαξαν σε 16 mm, 18 mm και 21 mm | Το λεπτό σπείρωμα συμπεριλήφθηκε στο ISO 10512 | Η κατηγορία αντοχής 12 καταργήθηκε | Το ISO 7040 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Ύψος (h1) | 9,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS13 |
Πρότυπα | DIN 982 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Εξαρτήματα σύσφιξης με δακτύλιο πολυαμιδίου |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη |