Αυλακωτό παξιμάδι DIN 981, απλός χάλυβας για χιτώνιο σύσφιγξης
DIN 981, απλός χάλυβας
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΣΤΡΟΓ DIN981 KM5 M25X1,5
Αρ. είδους 0385999905
EAN 4056808539453
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D) | M25 x 1,5 |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 38 mm |
Ύψος (h1) | 7 mm |
Πρότυπα | DIN 981 |
Μορφή | KM |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 350 N/mm² |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |