Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) DIN 980, υλικό παρόμοιο με ανοξείδωτο χάλυβα A2, επικασσιτερωμένο (SN)
Παρόμοια με DIN 980 V, ανοξ. χάλ. A2 επικασσιτερ.
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN980 A2 M4

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 980 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7042. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 και M39 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το λεπτό σπείρωμα στο ISO 10513 | Το ISO 7042 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10, 12).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)