Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικό), λεπτό σπείρωμα DIN 980, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 980 V, επιψευδαργ. χάλ. I8I, λεπτό σπείρωμα,
ΠΑΞΙΜΑΔΙ 8 ΓΑΛΒΑΝ.DIN980 M14

Αρ. είδους 036914 15
EAN 4011231349338

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 980 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10513. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 και M39×3 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το τυπικό σπείρωμα στο ISO 7042 | Καταργήθηκε η κατηγορία αντοχής 5 | Το ISO 10513 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 8, 10, 12).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M14 x 1,5

Ύψος (m1)

14 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS22

Πρότυπα

DIN 980

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

I8I

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Μεταλλικό παξιμάδι σύσφιξης με ένα μέρος

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες