Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) DIN 980, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 980 V, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ 8 ΓΑΛΒΑΝ.DIN980 M10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 980 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7042. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 και M39 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το λεπτό σπείρωμα στο ISO 10513 | Το ISO 7042 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10, 12).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος (m1) | 10 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS17 |
Πρότυπα | DIN 980 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Μεταλλικό παξιμάδι σύσφιξης με ένα μέρος |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |