Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικό), λεπτό σπείρωμα DIN 980, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος (P3E)

DIN 980 V, χάλ. I10I, ψευδάργ.-νικ., λεπτό σπείρ.
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦ DIN980 V I10I WS17 P3E M10X1,0

Αρ. είδους 0263001010

EAN 4046778962450

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικό), λεπτό σπείρωμα DIN 980, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος (P3E)

Αρ. είδους 0263001010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προστασία από απώλεια λόγω σύνθλιψης του σώματος του παξιμαδιού

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 980 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10513. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 και M39×3 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το τυπικό σπείρωμα στο ISO 7042 | Καταργήθηκε η κατηγορία αντοχής 5 | Το ISO 10513 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 8, 10, 12).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M10 x 1

Ύψος (m1)

10 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS17

Πρότυπα

DIN 980

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

I10I

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος-νικέλιο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

720 h

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Μεταλλικό παξιμάδι σύσφιξης με ένα μέρος

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες