Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικό), λεπτό σπείρωμα DIN 980, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος (P3E)

DIN 980 V, χάλ. I10I, ψευδάργ.-νικ., λεπτό σπείρ.
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦ DIN980 V I10I WS13 P3E M8X1

Αρ. είδους 026300810
EAN 4046778962443

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικό), λεπτό σπείρωμα DIN 980, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος (P3E)

Αρ. είδους 026300810

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προστασία από απώλεια λόγω σύνθλιψης του σώματος του παξιμαδιού

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 980 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10513. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 και M39×3 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το τυπικό σπείρωμα στο ISO 7042 | Καταργήθηκε η κατηγορία αντοχής 5 | Το ISO 10513 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 8, 10, 12).