Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) DIN 980, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

DIN 980 V, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας 10, κίτρινος
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦ.DIN980 Μ20

Αρ. είδους 0369020
EAN 4011231349062

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 980 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7042. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 και M39 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το λεπτό σπείρωμα στο ISO 10513 | Το ISO 7042 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10, 12).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M20

Ύψος (m1)

20 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS30

Πρότυπα

DIN 980

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Μεταλλικό παξιμάδι σύσφιξης με ένα μέρος

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες