Ντίζα DIN 976-1, πολυαμίδιο PA 6.6
DIN 976-1, πολυαμίδιο PA 6.6, σχήμα A
ΝΤΙΖΑ DIN976 A PA6.6 M6X1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό PA 6.6
- Αντοχή σε εφελκυσμό 65 N/mm2
- Αντοχή σε ορυκτέλαια, βενζίνη και ασθενή αλκαλικά διαλύματα
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +150 °C
- Απορρόφηση νερού 8–10%
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Πρότυπα | DIN 976 |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |