Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα DIN 976-1, πολυαμίδιο PA 6.6

DIN 976-1, πολυαμίδιο PA 6.6, σχήμα A
(ΕΠ) ΝΤΙΖΑ DIN946 PA6.6 Μ8Χ1000

Αρ. είδους 09528

EAN 4011231868914

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ντίζα DIN 976-1, πολυαμίδιο PA 6.6

Αρ. είδους 09528
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
  • Υλικό PA 6.6

  • Αντοχή σε εφελκυσμό 65 N/mm2

  • Αντοχή σε ορυκτέλαια, βενζίνη και ασθενή αλκαλικά διαλύματα

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +150 °C

  • Απορρόφηση νερού 8–10%
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα