Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα DIN 976-1, πολυαμίδιο PA 6.6

DIN 976-1, πολυαμίδιο PA 6.6, σχήμα A
(ΕΠ) ΝΤΙΖΑ DIN946 PA6.6 Μ12Χ1000

Αρ. είδους 095212
EAN 4045727660188

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Υλικό PA 6.6

  • Αντοχή σε εφελκυσμό 65 N/mm2

  • Αντοχή σε ορυκτέλαια, βενζίνη και ασθενή αλκαλικά διαλύματα

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +150 °C

  • Απορρόφηση νερού 8–10%
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες