Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα DIN 976-1, απλός ορείχαλκος

DIN 976- 1, απλός ορείχαλκος, σχήμα Α
NTIZA-DIN976-A-BRS-M6X1000

Αρ. είδους 09516
EAN 4011231868815

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν τα ακόλουθα χρώματα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.


  • Χάλυβας 4.8 — Χωρίς σήμανση

  • Χάλυβας 8.8 — Πράσινο Traffic Green RAL 1023

  • Χάλυβας 10.9 — Λευκό Oyster White RAL 1013

  • A2 — Πράσινο Traffic Green RAL 6024

  • A4 — Κόκκινο Flame Red RAL 3000

  • CuZn (μπρούντζος) — Χωρίς σήμανση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

1000 mm

Standards

DIN 976

Werkstoff

Ορείχαλκος

Surface

Απλός

Μορφή

A

Gewindeart

Μετρικό σπείρωμα

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες