Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO (συμβατότητα με ISO). Χάλυβας 8.8U γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg).

DIN 976-1, χάλυβας 8.8U γαλβαν. εν θερμώ, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ DIN976 A 8.8U Θ/Γ M30X1000

Αρ. είδους 09597030

EAN 4050642375093

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO (συμβατότητα με ISO). Χάλυβας 8.8U γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg).

Αρ. είδους 09597030
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
Οι ντίζες κατασκευάζονται με μικρότερο μέγεθος σπειρώματος στην κατηγορία ανοχής 6AZ πριν από την εφαρμογή της επιφανειακής προστασίας. Αυτές οι ντίζες συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO μετά από το γαλβανισμό με εμβάπτιση εν θερμώ. Αυτό σημαίνει ότι ταιριάζουν με παξιμάδια γαλβανισμένα με εμβάπτιση εν θερμώ με ανοχή σπειρώματος 6H.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M30

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8U

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Χρώμα αναγνώρισης

Κίτρινο σήμανσης RAL 1023