Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO (συμβατότητα με ISO). Χάλυβας 8.8U γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg).
DIN 976-1, χάλυβας 8.8U γαλβαν. εν θερμώ, σχήμα Α
(ΕΠ) ΝΤΙΖΑ DIN976 8.8U Θ/Γ M20X1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι ντίζες κατασκευάζονται με μικρότερο μέγεθος σπειρώματος στην κατηγορία ανοχής 6AZ πριν από την εφαρμογή της επιφανειακής προστασίας. Αυτές οι ντίζες συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO μετά από το γαλβανισμό με εμβάπτιση εν θερμώ. Αυτό σημαίνει ότι ταιριάζουν με παξιμάδια γαλβανισμένα με εμβάπτιση εν θερμώ με ανοχή σπειρώματος 6H.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M20 |
Longitud (l1) | 1000 mm |
Standards | DIN 976-1 |
Materiaal | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8U |
Surface | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Χρώμα αναγνώρισης | Κίτρινο σήμανσης RAL 1023 |
RoHS-compliant | Ναι |