Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO (συμβατότητα με ISO). Χάλυβας 8.8U γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg).

DIN 976-1, χάλυβας 8.8U γαλβαν. εν θερμώ, σχήμα Α
(ΕΠ) ΝΤΙΖΑ DIN976 8,8 Θ/Γ Μ12Χ1000

Αρ. είδους 09597012
EAN 4050642374874

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι ντίζες κατασκευάζονται με μικρότερο μέγεθος σπειρώματος στην κατηγορία ανοχής 6AZ πριν από την εφαρμογή της επιφανειακής προστασίας. Αυτές οι ντίζες συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO μετά από το γαλβανισμό με εμβάπτιση εν θερμώ. Αυτό σημαίνει ότι ταιριάζουν με παξιμάδια γαλβανισμένα με εμβάπτιση εν θερμώ με ανοχή σπειρώματος 6H.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8U

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Χρώμα αναγνώρισης

Κίτρινο σήμανσης RAL 1023

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες