Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO (συμβατότητα με ISO). Χάλυβας 8.8U γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg).
DIN 976-1, χάλυβας 8.8U γαλβαν. εν θερμώ, σχήμα Α
(ΕΠ)ΝΤΙΖΑ DIN 976 8.8 Θ/Γ Μ24Χ1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι ντίζες κατασκευάζονται με μικρότερο μέγεθος σπειρώματος στην κατηγορία ανοχής 6AZ πριν από την εφαρμογή της επιφανειακής προστασίας. Αυτές οι ντίζες συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO μετά από το γαλβανισμό με εμβάπτιση εν θερμώ. Αυτό σημαίνει ότι ταιριάζουν με παξιμάδια γαλβανισμένα με εμβάπτιση εν θερμώ με ανοχή σπειρώματος 6H.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M24 |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Πρότυπα | DIN 976-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8U |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Χρώμα αναγνώρισης | Κίτρινο σήμανσης RAL 1023 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |