Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, ανοξείδωτος χάλυβας A4
DIN 976-1, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα Α
NTIZA DIN976 Α4 Μ3
Αρ. είδους 09533
EAN 4058794896855

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα από ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα με κατηγορία αντοχής A4-70 και ονομαστική διάμετρο σπειρώματος d ≥ 5 mm, πρέπει να διαθέτουν στη μία όψη αναγνωριστικό χάλυβα κατηγορίας A4. Εναλλακτικά, αντί του καθορισμένου αναγνωριστικού, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορούν να αναγνωρίζονται από το κόκκινο χρώμα της φωτιάς (RAL 3000) που υπάρχει στο ένα άκρο τους.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M3 |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Πρότυπα | DIN 976-1 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Χρώμα αναγνώρισης | Κόκκινο της φωτιάς RAL 3000 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |