Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, ανοξείδωτος χάλυβας A4

DIN 976-1, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ-DIN976-A-A4/50-M30X1000

Αρ. είδους 095330
EAN 4011231869096

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 095330
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
Τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα από ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα με κατηγορία αντοχής A4-70 και ονομαστική διάμετρο σπειρώματος d ≥ 5 mm, πρέπει να διαθέτουν στη μία όψη αναγνωριστικό χάλυβα κατηγορίας A4. Εναλλακτικά, αντί του καθορισμένου αναγνωριστικού, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορούν να αναγνωρίζονται από το κόκκινο χρώμα της φωτιάς (RAL 3000) που υπάρχει στο ένα άκρο τους.