Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, ανοξείδωτος χάλυβας A4

DIN 976-1, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ DIN976 Α4 Μ20 1ΜΕΤΡΟ

Αρ. είδους 095320

EAN 4011231869034

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 095320
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
Τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα από ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα με κατηγορία αντοχής A4-70 και ονομαστική διάμετρο σπειρώματος d ≥ 5 mm, πρέπει να διαθέτουν στη μία όψη αναγνωριστικό χάλυβα κατηγορίας A4. Εναλλακτικά, αντί του καθορισμένου αναγνωριστικού, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορούν να αναγνωρίζονται από το κόκκινο χρώμα της φωτιάς (RAL 3000) που υπάρχει στο ένα άκρο τους.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M20

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Χρώμα αναγνώρισης

Κόκκινο της φωτιάς RAL 3000