Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, ανοξείδωτος χάλυβας A2
DIN 976-1, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ DIN976 A A2/70 M14X1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα από ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα με κατηγορία αντοχής A2-70 και ονομαστική διάμετρο σπειρώματος d ≥ 5 mm, πρέπει να διαθέτουν στη μία όψη αναγνωριστικό χάλυβα κατηγορίας A2. Εναλλακτικά με τον καθορισμένο χαρακτηρισμό, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορούν να προσδιορίζονται στο ένα άκρο με το πράσινο χρώμα σήμανσης (RAL 6024).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M14 |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Πρότυπα | DIN 976-1 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Χρώμα αναγνώρισης | Πράσινο σήμανσης RAL 6024 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |