Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, ανοξείδωτος χάλυβας A2

DIN 976-1, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ DIN976 Α2 Μ24 1ΜΕΤΡΟ

Αρ. είδους 095424

EAN 4011231869409

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 095424
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
Τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα από ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα με κατηγορία αντοχής A2-70 και ονομαστική διάμετρο σπειρώματος d ≥ 5 mm, πρέπει να διαθέτουν στη μία όψη αναγνωριστικό χάλυβα κατηγορίας A2. Εναλλακτικά με τον καθορισμένο χαρακτηρισμό, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορούν να προσδιορίζονται στο ένα άκρο με το πράσινο χρώμα σήμανσης (RAL 6024).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M24

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Χρώμα αναγνώρισης

Πράσινο σήμανσης RAL 6024

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες