Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, κίτρινο χρώμα

DIN 976-1, επιψευδ. χάλυβας 8.8, κίτρινος, σχήμα Α
(ΕΠ) ΝΤΙΖΑ ΚΙΤΡΙΝΗ DIN976 8.8 M16X1M

Αρ. είδους 095916
EAN 4011231874328

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν το ακόλουθο χρώμα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.


Χάλυβας 8.8 — Πράσινο σήμανσης RAL 1023

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M16

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8,8

Επιφάνεια

Κίτρινο γαλβανισμένο

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Χρώμα αναγνώρισης

Κίτρινο σήμανσης RAL 1023

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες