Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 976-1, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ DIN976 8.8 M18 1ΜΕΤΡΟ

Αρ. είδους 0959018
EAN 4038898368571

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 0959018
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
Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν το ακόλουθο χρώμα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.


Χάλυβας 8.8 - κίτρινο RAL 1023

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M18

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Χρώμα αναγνώρισης

Κίτρινο σήμανσης RAL 1023