Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 976-1, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, σχήμα Α
(ΕΠ) ΝΤΙΖΑ Γ/Β DIN976 8.8 M14X1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν το ακόλουθο χρώμα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.
Χάλυβας 8.8 - κίτρινο RAL 1023
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M14 |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Πρότυπα | DIN 976-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Χρώμα αναγνώρισης | Κίτρινο σήμανσης RAL 1023 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |