Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα σύνδεσης με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος

DIN 976, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, σχήμα Α
NTIZA DIN976 A 4.8 Γ/Β A2K M10X150

Αρ. είδους 0958910150
EAN 4049557714073
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
M10

Μήκος (l1)

150 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή