Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, απλός χάλυβας 4.8

DIN 976-1, απλός χάλυβας 4.8, σχήμα Α
(ΕΠ) ΝΤΙΖΑ DIN976 A 4.8 M8X1000

Αρ. είδους 09508

EAN 4011231868594

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, απλός χάλυβας 4.8

Αρ. είδους 09508
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
Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν τα ακόλουθα χρώματα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.


Χάλυβας 4.8 — Χωρίς σήμανση


Χάλυβας 8.8 — Πράσινο Traffic Green RAL 1023


Χάλυβας 10.9 — Λευκό Oyster White RAL 1013


A2 — Πράσινο Traffic Green RAL 6024


A4 — Κόκκινο Flame Red RAL 3000


CuZn (μπρούντζος) — Χωρίς σήμανση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα