Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, απλός χάλυβας 4.8
DIN 976-1, απλός χάλυβας 4.8, σχήμα Α
(ΕΠ) ΝΤΙΖΑ DIN976 A 4.8 M22X1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν τα ακόλουθα χρώματα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.
Χάλυβας 4.8 — Χωρίς σήμανση
Χάλυβας 8.8 — Πράσινο Traffic Green RAL 1023
Χάλυβας 10.9 — Λευκό Oyster White RAL 1013
A2 — Πράσινο Traffic Green RAL 6024
A4 — Κόκκινο Flame Red RAL 3000
CuZn (μπρούντζος) — Χωρίς σήμανση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M22 |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Πρότυπα | DIN 976-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4.8 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |