Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα σύνδεσης με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος

DIN 976, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, σχήμα Α
(ΕΠ) ΝΤΙΖΑ DIN976 4.8 Γ/Β M8X100

Αρ. είδους 095898 100

EAN 4011231874069

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάρτημα σύνδεσης με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος

Αρ. είδους 095898 100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

100 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

A