Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 976-1, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, σχήμα Α
(ΕΠ) ΝΤΙΖΑ DIN976 4.8 Γ/Β M24X1000

Αρ. είδους 095824
EAN 4011231873796
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M24

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες