Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 976-1, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ DIN976 4.8 Γ/Β M10X1000

Αρ. είδους 095810

EAN 4011231873581

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βέργα με σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 095810
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα