Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, απλός χάλυβας 10.9

DIN 976-1, απλός χάλυβας 10.9, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ DIN976 A 10.9 M8X1000

Αρ. είδους 095900008

EAN 4049557915692

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ντίζα DIN 976-1 (σχήμα Α) με τυπικό μετρικό σπείρωμα κατά ISO, απλός χάλυβας 10.9

Αρ. είδους 095900008
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
Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν το ακόλουθο χρώμα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.


Χάλυβας 10.9 — Λευκό Oyster White RAL 1013

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976-1

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Χρώμα αναγνώρισης

Λευκό οστράκου RAL 1013