Ντίζα DIN 976-1, απλός ορείχαλκος
DIN 976- 1, απλός ορείχαλκος, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ DIN976 A ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ M8X1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν τα ακόλουθα χρώματα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.
- Χάλυβας 4.8 — Χωρίς σήμανση
- Χάλυβας 8.8 — Πράσινο Traffic Green RAL 1023
- Χάλυβας 10.9 — Λευκό Oyster White RAL 1013
- A2 — Πράσινο Traffic Green RAL 6024
- A4 — Κόκκινο Flame Red RAL 3000
- CuZn (μπρούντζος) — Χωρίς σήμανση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Πρότυπα | DIN 976 |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |