Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα DIN 976-1, απλός ορείχαλκος

DIN 976- 1, απλός ορείχαλκος, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ-DIN976-A-BRS-M10X1000

Αρ. είδους 095110
EAN 4011231868631

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν τα ακόλουθα χρώματα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.


  • Χάλυβας 4.8 — Χωρίς σήμανση

  • Χάλυβας 8.8 — Πράσινο Traffic Green RAL 1023

  • Χάλυβας 10.9 — Λευκό Oyster White RAL 1013

  • A2 — Πράσινο Traffic Green RAL 6024

  • A4 — Κόκκινο Flame Red RAL 3000

  • CuZn (μπρούντζος) — Χωρίς σήμανση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος (l1)

1000 mm

Πρότυπα

DIN 976

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες