Βέργα με σπείρωμα, αριστερόστρ. σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με αριστερόστροφο σπείρωμα μετρικού τύπου, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70
DIN 976-1, απλός ανοξ. χάλυβας A2 70, αριστ.σπείρ.
ΝΤΙΖΑ DIN976 AΡΙΣΤΕΡΗ A2/70 M10X1000
Αρ. είδους 095499010
EAN 4050641965301

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 976-1 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος τύπου σπειρώματος - σχήμα σπειρώματος (d1) | M10-LH - Αριστερόστροφο σπείρωμα |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Χρώμα αναγνώρισης | Πράσινο σήμανσης RAL 6024 |