Βέργα με σπείρωμα, λεπτό σπείρωμα DIN 976-1, απλός χάλυβας 4.8, σχήμα A
DIN 976-1, απλός χάλυβας 4.8, λεπτό σπείρωμα
ΝΤΙΖΑ-DIN976-A-4.8-M18X1,5X1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μήκος 1 m
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 976-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4.8 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M18 x 1,5 |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Μορφή | A |