Ντίζα DIN 976-1, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9
DIN 976-1, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας 10.9, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ-DIN976-A-10.9-(A2K)-M12X1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν το ακόλουθο χρώμα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.
Χάλυβας 10.9 - Λευκό οστράκου RAL 1013
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M12 |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Πρότυπα | DIN 976 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Χρώμα αναγνώρισης | Λευκό οστράκου RAL 1013 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |