Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εγκοπή DIN 963, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 963, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ.DIN963 A4 M5X35
Αρ. είδους 02885 35
EAN 4058794907698
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 963 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 2009. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | Η κατηγορία αντοχής 8.8 έχει παραλειφθεί | Οι ονομαστικές Ø
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 35 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,2 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,5 mm |
Πρότυπα | DIN 963 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Εσωτερική οδήγηση | Εσοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |