Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εγκοπή DIN 963, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 963, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΦΡΕΖΑΤΗ ΒΙΔΑ ΕΓΚ. Α2 DIN963 5X10

Αρ. είδους 02865 10
EAN 4058794421729

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εγκοπή DIN 963, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 02865 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 963 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 2009. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Τα μήκη σπειρωμάτων άλλαξαν | Η κατηγορία αντοχής 8.8 έχει παραλειφθεί | Οι ονομαστικές Ø M10 έχουν καταργηθεί).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,2 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Πρότυπα

DIN 963

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Εσωτερική οδήγηση

Εσοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,8 mm
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή