Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα έως την κεφαλή και λεπτό σπείρωμα DIN 961, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)
DIN 961, χάλ. ψευδ.-νικ. 10.9, ασημί, λεπτό σπείρ.
ΒΙΔΑ ΕΞ DIN961 10.9 WS17 P3E M10X1,0X40

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν περιέχει χρώμιο (VI):
Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων.
Αντοχή στη διάβρωση:
720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - συγκριτικά: 96 ώρες, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινο χρώμα (A2C).
Το πρότυπο DIN 961 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 8676. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M10 x 1 |
Μήκος (l1) | 40 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 6,4 mm |
Πρότυπα | DIN 961 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος-νικέλιο |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS17 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1 mm |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 40 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |