Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)

DIN 960, χάλ. ψευδ.-νικ. 10.9, ασημί, λεπτό σπείρ.
ΒΙΔΑ DIN960 10.9 WS13 ΝΙΚΕΛ M8X1,0X40/18

Αρ. είδους 026348 40

EAN 4046778566467

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)

Αρ. είδους 026348 40

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δεν περιέχει χρώμιο (VI):


Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων.



Αντοχή στη διάβρωση:


720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - συγκριτικά: 96 ώρες, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινο χρώμα (A2C).

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 960 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 8765. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M8 x 1

Μήκος (l1)

40 mm

Ύψος κοπής (k1)

5,3 mm

Πρότυπα

DIN 960

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος-νικέλιο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

720 h

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm

Μορφή σπειρώματος

Σπείρωμα λεπτού βήματος

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους

8 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

18 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες