Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)
DIN 960, χάλ. ψευδ.-νικ. 10.9, ασημί, λεπτό σπείρ.
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ.DIN960 10.9 M14X1,5X45
Αρ. είδους 026341445
EAN 4046778566726
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν περιέχει χρώμιο (VI):
Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων.
Αντοχή στη διάβρωση:
720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - συγκριτικά: 96 ώρες, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινο χρώμα (A2C).
Το πρότυπο DIN 960 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 8765. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M14 x 1,5 |
Μήκος (l1) | 45 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 8,8 mm |
Πρότυπα | DIN 960 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος-νικέλιο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS22 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,5 mm |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Διάμετρος στελέχους | 14 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 24 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |