Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)

DIN 960, χάλ. ψευδ.-νικ. 10.9, ασημί, λεπτό σπείρ.
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΕΞ.DIN960 10.9 M14Χ1,5Χ100

Αρ. είδους 0263414100
EAN 4046778566825

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)

Αρ. είδους 0263414100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δεν περιέχει χρώμιο (VI):


Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων.



Αντοχή στη διάβρωση:


720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - συγκριτικά: 96 ώρες, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινο χρώμα (A2C).

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 960 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 8765. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M14 x 1,5

Μήκος (l1)

100 mm

Ύψος κοπής (k1)

8,8 mm

Πρότυπα

DIN 960

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος-νικέλιο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

720 h

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS22

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,5 mm

Μορφή σπειρώματος

Σπείρωμα λεπτού βήματος

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους

14 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

34 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή