Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας 10.9, απλός
DIN 960, απλός χάλυβας 10.9, λεπτό σπείρωμα
ΒΙΔΑ ΕΞ DIN960 10.9 WS17 M10X1,25X70
Αρ. είδους 006301070
EAN 4048539280292
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χάρη στο λεπτό σπείρωμα
- Το μικρότερο ύψος εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ αυτασφάλισης σε σχέση με ένα μπουλόνι με κανονικό σπείρωμα
- Υψηλή ροπή
- Υψηλή αξιοπιστία χάρη στη μεγάλη διάμετρο της βίδας
Το πρότυπο DIN 960 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με το ISO 8765. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M10 x 1,25 |
Μήκος (l1) | 70 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 6,4 mm |
Πρότυπα | DIN 960 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS17 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,25 mm |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Διάμετρος στελέχους | 10 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 26 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |