Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

DIN 960, επιψευδ. χάλυβας 10.9, κίτρ. λεπτό σπείρ.
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ.DIN960 10.9 Μ10Χ1,0Χ60

Αρ. είδους 006310 60
EAN 4011231108577

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

Αρ. είδους 006310 60

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάρη στο λεπτό σπείρωμα


  • Το μικρότερο ύψος εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ αυτοασφάλισης σε σχέση με ένα μπουλόνι με κανονικό σπείρωμα

  • Υψηλή ροπή

  • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στη μεγάλη διάμετρο της βίδας
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 960 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 8765. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M10 x 1

Μήκος (l1)

60 mm

Ύψος κοπής (k1)

6,4 mm

Πρότυπα

DIN 960

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Όχι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS17

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm

Μορφή σπειρώματος

Σπείρωμα λεπτού βήματος

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

26 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες