Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)
DIN 960, επιψευδ. χάλυβας 10.9, κίτρ. λεπτό σπείρ.
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ.ΜΕ ΣΩΜΑ 10.9 12Χ45
Αρ. είδους 006312 45
EAN 4011231108690
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χάρη στο λεπτό σπείρωμα
- Το μικρότερο ύψος εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ αυτοασφάλισης σε σχέση με ένα μπουλόνι με κανονικό σπείρωμα
- Υψηλή ροπή
- Υψηλή αξιοπιστία χάρη στη μεγάλη διάμετρο της βίδας
Το πρότυπο DIN 960 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 8765. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M12 x 1,5 |
Μήκος (l1) | 45 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 7,5 mm |
Πρότυπα | DIN 960 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS19 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,5 mm |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 22 mm |