Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίλια DIN 94, A4, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 94, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΚΟΠΙΛΙΑ DIN94 A4 5X32

Αρ. είδους 048350 32

EAN 4058794375022

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίλια DIN 94, A4, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 048350 32

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για την ασφάλιση πυργωτών παξιμαδιών σε συνδυασμό με μπουλόνια ή πείρους με σπείρωμα με οπή κοπίλιας (π.χ. σύνδεσμοι συστήματος διεύθυνσης και γρανάζια μετάδοσης κίνησης σε μηχανοκίνητα οχήματα)

  • Για την ασφάλιση μπουλονιών με κοπίλια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5 mm

Μήκος (l1)

32 mm

Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b)

10 mm

Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c)

8 mm

Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a)

4 mm

Πρότυπα

DIN 94

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός