Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίλια DIN 94, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 94, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN94 A2 2,5X22

Αρ. είδους 047425 22
EAN 4038898742623

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για την ασφάλιση πυργωτών παξιμαδιών σε συνδυασμό με μπουλόνια ή πείρους με σπείρωμα με οπή κοπίλιας (π.χ. σύνδεσμοι συστήματος διεύθυνσης και γρανάζια μετάδοσης κίνησης σε μηχανοκίνητα οχήματα)

  • Για την ασφάλιση μπουλονιών με κοπίλια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

2,5 mm

Μήκος (l1)

22 mm

Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b)

5 mm

Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c)

4 mm

Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a)

2,5 mm

Πρότυπα

ISO 1234, DIN 94

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2